Referenties
Bürkert:126231
Rubix:A0870465


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel type 6014t (126231) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014T -126231
Bürkert Type 6014T is een compact, direct werkend 3/2-weg magneetventiel met FKM-dichting. Artikel 126231 heeft 230 V spoel en drukbereik 0…7 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel type 6014t (126231) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 1,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…7 bar (overdruk t.o.v. atmosferische druk) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,09 excl. BTW
/ stuk
€ 205,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen