Referenties
SMC:VO317V-5DO-Q
Rubix:05277205
EAN:3618036567113

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VO317V-5DO-Q
Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
VT317, 3 Port Direct Operated Poppet, All Types
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 333 g |
| Type | solenoïde |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,06 excl. BTW
/ stuk
€ 61,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen