Referenties
Asco:18900001--D2
Rubix:A0177147
Fabrikant:18900001.24/DC
EAN:3661475003926

Documenten
Productdetails : ASCO STUURVENTIEL 3/2 NC 18900001 24/DC
Sterke punten
-CNOMO pad-mount versie voor klepbesturingstoepassingen
Compacte afmetingen en laag gewicht voor eenvoudige installatie op enkelvoudige of koppelbare subbases
AC/DC uitwisselbaarheid van de magneetventielaandrijving zonder dat demontage van het ventiel nodig is
Versie met M12 aansluiting met visuele indicatie en piekspanningsonderdrukking conform de "UL" normen
Flexibele installatie op koppelbare subbases
Handbediende operator als standaard
De magneetventielen voldoen aan alle relevante EU-richtlijnen.
Compacte afmetingen en laag gewicht voor eenvoudige installatie op enkelvoudige of koppelbare subbases
AC/DC uitwisselbaarheid van de magneetventielaandrijving zonder dat demontage van het ventiel nodig is
Versie met M12 aansluiting met visuele indicatie en piekspanningsonderdrukking conform de "UL" normen
Flexibele installatie op koppelbare subbases
Handbediende operator als standaard
De magneetventielen voldoen aan alle relevante EU-richtlijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 0,7 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,28 excl. BTW
/ stuk
€ 93,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen