Referenties
Festo:MFH-5-1/4-EX
Rubix:05103681
Fabrikant:535907
EAN:4052568169572

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/4-EX 535907
Magneetventiel MFH-5-1/4-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=30,5 mm, Ventielgrootte=30,5 mm, normaal nominaal debiet=1000 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 135x35x60 mm |
| Logistiek gewicht | 274,1 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,12 excl. BTW
/ stuk
€ 198,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden