Referenties
SMC:VO317V-5D-Q
Rubix:05274910
Fabrikant:VO317V-5D-Q
EAN:3618036567120

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VO317V-5D-Q
Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
•3 Port Direct Operated Poppet.
•Rubber Seal.
•Actuation: Direct operated 2 position single solenoid.
•Operating pressure range: 0 to 0.9 MPa.
Body: O (For manifold)
Valve specification: V (Vacuum)
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical entry: D [DIN connector (with connector)]
Indicator light and surge voltage suppressor: None
Port size: Without port (for manifold)
Thread: Rc (PT)(or None)
Q: Q (CE Marked)
•Rubber Seal.
•Actuation: Direct operated 2 position single solenoid.
•Operating pressure range: 0 to 0.9 MPa.
Body: O (For manifold)
Valve specification: V (Vacuum)
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical entry: D [DIN connector (with connector)]
Indicator light and surge voltage suppressor: None
Port size: Without port (for manifold)
Thread: Rc (PT)(or None)
Q: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Type | vt |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,13 excl. BTW
/ stuk
€ 61,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen