SMC 2/2 VENTIEL VXD240HGAXB

2-weg mediaklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXD240HGAXB
Rubix:A0724761
Fabrikant:VXD240HGAXB
SMC 2/2 VENTIEL VXD240HGAXB

Technische samenvatting

Type2-weg mediaklep
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD240HGAXB


Serie VXD, pilot 2-poorts magneetventiel voor lucht, gas, water en olie. VXD kan snel worden gedemonteerd en weer in elkaar worden gezet. Varianten zijn onder meer ventiel dat bij bekrachtiging open (N.C) of gesloten (N.O) is, magneetspoel (klasse B, klasse H), behuizing van messing/BC6 of roestvrij staal en afdichtingsmaterialen van NBR, FPM, EPR.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type2-weg mediaklep
Aantal poorten2
66,78 excl. BTW
/ stuk
80,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen