Referenties
Festo:MFH-5-3/8-L-S-B
Rubix:05103690
Fabrikant:33181
EAN:4052568115012

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-L-S-B 33181
Magneetventiel MFH-5-3/8-L-S-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 623 g |
| Type | ventiel tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,40 excl. BTW
/ stuk
€ 325,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen