SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VO307-5DZ1-Q

Magneetventiel 3/2 serie VT307

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VO307-5DZ1-Q
Rubix:05275979
Fabrikant:VO307-5DZ1-Q
EAN:3618036567458
SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VO307-5DZ1-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VO307-5DZ1-Q


Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
•Wide variety of valve options .
•Low Power Consumption.
•Universal porting type.
•Same mounting dimensions as the current product in both types (body ported and for manifold type).
•Low concentration ozone resistant: HNBR rubber seal.
•RoHS and CE compliant.

Body: O (For manifold)
Valve specification: Standard
Pressure specifications: Standard Type [0.7 MPa]
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical Entry: D (DIN connector [with connector])
Indicator light and surge voltage suppressor: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Port Size: (Without port [for manifold])
Thread: Rc (PT [or None])
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht217 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten3
Volumestroom90 l/min
Land van oorsprongJP
37,40 excl. BTW
/ stuk
45,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen