FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-1P4-85 1491880

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-1P4-85
Rubix:05117182
Fabrikant:1491880
EAN:4052568106621
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-1P4-85 1491880

Technische samenvatting

Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-n14-15-v
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-1P4-85 1491880


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-n14-15-v
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
75,25 excl. BTW
/ stuk
91,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen