SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1110-4NU-01
VM1000 Micro mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VM1110-4N-01
Rubix:A0149311
Fabrikant:VM1110-4N-01
EAN:3618036580303

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1110-4NU-01
De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x41x11 mm |
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Type | 3/2-wegklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,55 excl. BTW
/ stuk
€ 22,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen