SMC 5 POORT VENTIEL SY9240-5DZ-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY9240-5DZ-Q
Rubix:05295855
EAN:3618036157215
SMC 5 POORT VENTIEL SY9240-5DZ-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9240-5DZ-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 40 (Base Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht258 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
107,84 excl. BTW
/ stuk
130,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen