SMC 2/2 VENTIEL VXD252LZ1VA

Procesventielen VXD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXD252LZ1VA
Rubix:05297953
Fabrikant:VXD252LZ1VA
EAN:3618036510959
SMC 2/2 VENTIEL VXD252LZ1VA

Technische samenvatting

Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD252LZ1VA


Elektrisch Bediend 2 Poorts Ventiel, Piloot Gestuurd, Enkele Unit
Maat - Kleptype: 5 (20A - N.C.)
Vloeistof: 2 (voor water)
Materiaal behuizing - Poortgrootte - Doorlaatdiameter: L (C37 (messing) - 3/4 - ø20)
Spanning - Elektrische ingang: Z (Andere spanningen en elektrische opties)
Speciale spanning: 1V (24 VAC - DIN-aansluiting)
Andere opties: A (G)
EPDM Specificatie: Geen
Beugel/Elektrische ingangsrichting
(Opties voor EPDM): Geen/Standaard
Beugel: Geen
Elektrische ingangsrichting
(Opties voor beugel): Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht990 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
77,90 excl. BTW
/ stuk
94,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen