SMC 5 POORT VENTIEL SV2400-5FUD
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SV1000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SV2400-5FUD
Rubix:05271810
Fabrikant:SV2400-5FUD
EAN:3618036201055

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV2400-5FUD
De SV-serie maakt gebruik van een multi-connector in plaats van de conventionele looddraden voor interne bedrading van het spruitstuk. Door elk blok te verbinden met een connector, worden aanpassingen in spruitstukstations aanzienlijk vereenvoudigd. Cassette basis type spruitstukken bieden ultieme flexibiliteit. Spruitstuksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Er zijn ook conventionele spruitstukken met trekstang verkrijgbaar. Het gebruik van 34-pins connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetkleppen mogelijk.
•Fluid: air
•Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
•Response time ms (at 0.5MPa): 33 or less
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
•Enclosure: IP67 (based on IEC529)
Function: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Pilot: Internal Pilot
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: D (Push-turn Locking Driver Operation Manual Button)
•Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
•Response time ms (at 0.5MPa): 33 or less
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
•Enclosure: IP67 (based on IEC529)
Function: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Pilot: Internal Pilot
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: D (Push-turn Locking Driver Operation Manual Button)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Type | sv |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,96 excl. BTW
/ stuk
€ 108,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen