Referenties
Festo:VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-F1A
Rubix:A0251225
Fabrikant:8141522
EAN:4052568576912

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vuvg-b10-p53e-zt-f-1t1l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-F1A 8141522
VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vuvg-b10-p53e-zt-f-1t1l-f1a |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,33 excl. BTW
/ stuk
€ 118,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen