SMC 5 POORT VENTIEL SV4400-5W1U
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SV1000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SV4400-5W1U
Rubix:05294103

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV4400-5W1U
De SV-serie maakt gebruik van een multi-connector in plaats van de conventionele looddraden voor interne bedrading van het spruitstuk. Door elk blok te verbinden met een connector, worden aanpassingen in spruitstukstations aanzienlijk vereenvoudigd. Cassette basis type spruitstukken bieden ultieme flexibiliteit. Spruitstuksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Er zijn ook conventionele spruitstukken met trekstang verkrijgbaar. Het gebruik van 34-pins connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetkleppen mogelijk.
SV1000-4000, Single Valve, Subplate Type, IP67 Protection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 233 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,01 excl. BTW
/ stuk
€ 136,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen