FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/4 10410
Magneetventiel JMFH-5-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:JMFH-5-1/4
Rubix:05102931
Fabrikant:10410
EAN:4052568009045

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/4 10410
Magneetventiel JMFH-5-1/4 Met handbedieningen, zonder magneetspoelen of doppen. Magneetspoelen en doppen moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/2 bistabiel, Type aansturing=elektrisch, Breedte=30,5 mm, Klepgrootte=30,5 mm, Standaard nominaal debiet=1100 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x55x35 mm |
| Logistiek gewicht | 375,2 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1100 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,97 excl. BTW
/ stuk
€ 252,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden