FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/4-B 19789

Magneetventiel JMFH-5-1/4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JMFH-5-1/4-B
Rubix:05102932
Fabrikant:19789
EAN:4052568009489
FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/4-B 19789

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/4-B 19789


Magneetventiel JMFH-5-1/4-B Met handbedieningen, zonder magneetspoelen of doppen. Magneetspoelen en doppen moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/2 bistabiel, Type aansturing=elektrisch, Standaard nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar, Ontwerpstructuur=zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)260x60x35 mm
Logistiek gewicht457 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1600 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
263,64 excl. BTW
/ stuk
319,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden