FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/4 9964

Magneetventiel MFH-3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-3-1/4
Rubix:05103652
Fabrikant:9964
EAN:4052568002053
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/4 9964

Technische samenvatting

Typeklep tiger classic
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/4 9964


Magneetventiel MFH-3-1/4 Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=3/2 gesloten, monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Breedte=30,5 mm, Klepgrootte=30,5, Standaard nominaal debiet=800 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)135x60x35 mm
Logistiek gewicht230,5 g
Typeklep tiger classic
Aantal poorten3
Volumestroom800 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
144,79 excl. BTW
/ stuk
175,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden