FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-2-C 151851

Magneetventiel MFH-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/2-D-2-C
Rubix:05103697
Fabrikant:151851
EAN:4052568117214
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-2-C 151851

Technische samenvatting

Typestandaardklep iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-2-C 151851


Magneetventiel MFH-5/2-D-2-C Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/2 monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Breedte=54 mm, Standaard nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)215x67x115 mm
Logistiek gewicht650 g
Typestandaardklep iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom2300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
160,07 excl. BTW
/ stuk
193,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden