BURKERT ONTLUCHTINGSKLEP 330-C-3.0-B-MS-G1/4 230V

Magneetventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:041116J
Rubix:05153010
Fabrikant:00041116
BURKERT ONTLUCHTINGSKLEP 330-C-3.0-B-MS-G1/4 230V

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT ONTLUCHTINGSKLEP 330-C-3.0-B-MS-G1/4 230V


De 0330 afsluiter is een direct werkende, media-gescheiden draaibare armatuurafsluiter. Als 3/2-weg versie kan het gebruikt worden als een verdeler- of mengventiel. Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende combinaties van membraanmaterialen en bedieningsmethoden beschikbaar. De standaard messing behuizing voldoet aan alle Europese drinkwatervereisten. Versies met roestvrijstalen (316L), PVDF en polypropyleen behuizingen maken het aanbod compleet. De magneetspoelen zijn gegoten met een chemisch bestendige epoxy. Het spoelsysteem is door een membraan gescheiden van de media en daarom bijzonder geschikt voor agressieve media zoals alkalische en zure oplossingen. De 0330 is uitgerust met een handmatige override voor inbedrijfstelling en testen. Voor lagere energiebehoeften kunnen alle spoelen worden geleverd met elektronische vermogensreductie of als impulsversie. De schakeltoestand kan worden aangegeven met positieterugkoppeling als binair of NAMUR-signaal. In combinatie met een stekker conform DIN EN 175301-803 Form A voldoen de kleppen aan beschermingsklasse IP65/67 - in combinatie met een roestvrijstalen of kunststof behuizing NEMA 4X.

Sterke punten

•Direct-acting, media separated valve with diameter of up to DN 5
Maintenance-free pivoted armature technology
Vibration-proof, block screwed coil system
Service-friendly, robust manual operation
Explosion proof versions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
204,63 excl. BTW
/ stuk
247,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen