FESTO MAGNEETVENTIEL MHP1-M1H-2/2G-M3-TC 197050
Ventiel MHP1-M1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHP1-M1H-2/2G-M3-TC
Rubix:05094290
Fabrikant:197050
EAN:4052568081768

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHP1-M1H-2/2G-M3-TC 197050
Magneetventiel MHP1-M1H-2/2G-M3-TC Halfmofventiel voor individuele en batterijmontage, bijzonder compact, met stekkeraansluiting bovenaan. Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=14 l/min, Werkdruk=-0,9 - 2 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21,2 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 14 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,70 excl. BTW
/ stuk
€ 40,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen