FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-3/8-B 19707

Magneetventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3G-3/8-B
Rubix:05103731
Fabrikant:19707
EAN:4052568003623
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-3/8-B 19707

Technische samenvatting

Typeluchtmagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-3/8-B 19707


Magneetventiel MFH-5/3G-3/8-B Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/3 gesloten, Type aansturing=elektrisch, Standaard nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Ontwerpstructuur=zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)81x45x264 mm
Logistiek gewicht793 g
Typeluchtmagneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom2200 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
399,13 excl. BTW
/ stuk
482,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen