FESTO MAGNEETVENTIEL MHA4-MS1H-3/2G-4-K 525177
Magneetventiel MHA4-MS1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA4-MS1H-3/2G-4-K
Rubix:05094214
Fabrikant:525177
EAN:4052568161477

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke directioneel ventiel mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA4-MS1H-3/2G-4-K 525177
Magneetventiel MHA4-MS1H-3/2G-4-K afzonderlijke klep, snel schakelen, met kabel. Klepfunctie=3/2 gesloten, monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Breedte=18 mm, Standaard nominaal debiet=400 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Type | toepassingsspecifieke directioneel ventiel mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 400 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,53 excl. BTW
/ stuk
€ 132,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen