SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-32YA

Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM130-F01-32YA
Rubix:A0724656
Fabrikant:01140191
SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-32YA

Technische samenvatting

Typemechanische klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-32YA


De VM-serie is een mechanische klep met klepplaat. Door hun compacte formaat hebben ze weinig montageruimte nodig. De VM-serie biedt een breed scala aan actuatorstijlen en een doorstroomcapaciteit tot 1,0 Cv.

Sterke punten

•Actuatorvervangingen voor VM100, VM200, VM400 en VM800
Rolhendels, plunjers, tuimelhendels, stanghendels, drukknoppen en draaischakelaars

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemechanische klep
Aantal poorten3
31,70 excl. BTW
/ stuk
38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen