FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2G-M7-K 196132

Magneetventiel MHE2-M1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHE2-M1H-3/2G-M7-K
Rubix:05094237
Fabrikant:196132
EAN:4052568080907
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2G-M7-K 196132

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2G-M7-K 196132


Magneetventiel MHE2-M1H-3/2G-M7-K met kabel Klepfunctie=3/2 gesloten, monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Breedte=10 mm, Standaard nominaal debiet=100 l/min, werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht118,5 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
69,16 excl. BTW
/ stuk
83,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen