FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ10-S-2,5-QS-4-LF 572081
Magneetventiel MHJ10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHJ10-S-2,5-QS-4-LF
Rubix:05129558
Fabrikant:572081
EAN:4052568102364

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ10-S-2,5-QS-4-LF 572081
Magneetventiel MHJ10-S-2,5-QS-4-LF Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=50 l/min, Werkdruk=0,5 - 8 bar
2/2 solenoid valve-24VDC-NC MHJ10-S-2,5-QS-4-LF 572081
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x95x30 mm |
| Logistiek gewicht | 109,8 g |
| Type | snelwisselklep mhj |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 50 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,33 excl. BTW
/ stuk
€ 87,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen