Referenties
Festo:VSVA-BT-M32CS1-MS-A2-1T5L-PA
Rubix:A0253416
Fabrikant:8066571
EAN:4052568457273

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vsva-bt-m32cs1-ms-a2-1t5l-pa 8066571 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-BT-M32CS1-MS-A2-1T5L-PA 8066571
VSVA-BT-M32CS1-MS-A2-1T& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vsva-bt-m32cs1-ms-a2-1t5l-pa 8066571 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 125 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3 ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,47 excl. BTW
/ stuk
€ 343,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen