FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L 574249

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L
Rubix:05111326
Fabrikant:574249
EAN:4052568222550
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L 574249

Technische samenvatting

Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L 574249


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht103,1 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Volumestroom600 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
106,33 excl. BTW
/ stuk
128,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen