FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32H-AT-G18-1R8L 574228

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L14-T32H-AT-G18-1R8L
Rubix:05111576
Fabrikant:574228
EAN:4052568222369
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32H-AT-G18-1R8L 574228

Technische samenvatting

Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32H-AT-G18-1R8L 574228


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x35x20 mm
Logistiek gewicht102,57 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Volumestroom590 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
100,01 excl. BTW
/ stuk
121,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen