FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G34-250-1P4-40 1489943

Magneetventiel VZWP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWP-L-M22C-G34-250-1P4-40
Rubix:05118398
Fabrikant:1489943
EAN:4052568233662
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G34-250-1P4-40 1489943

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwp
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G34-250-1P4-40 1489943


Magneetventiel VZWP-L-M22C-G34-250-1P4-40 Constructieve opbouw=voorgestuurd zuigerzitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Spoel bij voorkeur bovenaan, Soort bevestiging=inline-installatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1630 g
Typemagneetventiel vzwp
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
222,02 excl. BTW
/ stuk
268,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen