Referenties
Festo:VSNC-F-P53C-MH-G14-F19A
Rubix:A0253279
Fabrikant:8116390
EAN:4052568558345

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vsnc-f-p53c-mh-g14-f19a (8116390) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-F-P53C-MH-G14-F19A 8116390
VSNC-F-P53C-MH-G14-F19A MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vsnc-f-p53c-mh-g14-f19a (8116390) |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1250 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3 bar...8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,40 excl. BTW
/ stuk
€ 207,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen