FESTO MAGNEETVENTIEL NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX 535987
Ventiel NVF3-MOH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Rubix:05094475
Fabrikant:535987
EAN:4052568170370

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX 535987
Magneetventiel NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX met NAMUR-gatenpatroon volgens VDE/VDI 3845, zonder spoel zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 of 3/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=53 mm, normaal nominaal debiet=900 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 138x65x53 mm |
| Logistiek gewicht | 323 g |
| Type | 5/2 of 3/2 monostabiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Land van oorsprong | BR |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,24 excl. BTW
/ stuk
€ 198,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden