FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-5/2-M7 525113

Ventiel VSVA-B-B52

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHE2-MS1H-5/2-M7
Rubix:05128954
Fabrikant:525113
EAN:4052568161163
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-5/2-M7 525113

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtklep mh2, mh3, mh4
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-5/2-M7 525113


Magneetventiel MHE2-MS1H-5/2-M7 Afzonderlijk ventiel, snelschakelend. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=90 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x20x50 mm
Logistiek gewicht80 g
Typetoepassingsspecifieke richtklep mh2, mh3, mh4
Aantal poorten5
Volumestroom90 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
114,00 excl. BTW
/ stuk
137,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden