FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7 575255

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7
Rubix:05110142
Fabrikant:575255
EAN:4052568103668
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7 575255

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7 575255


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Volumestroom700 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
49,79 excl. BTW
/ stuk
60,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden