FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8 575486

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8
Rubix:05110198
Fabrikant:575486
EAN:4052568260439
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8 575486

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8 575486


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht264,1 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
53,59 excl. BTW
/ stuk
64,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen