FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S 8043218

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S
Rubix:05111710
Fabrikant:8043218
EAN:4052568287139
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S 8043218

Technische samenvatting

Type5/2 monostabiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S 8043218


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/2 monostabiel
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
52,69 excl. BTW
/ stuk
63,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden