SMC INTERFACE REGULATOR SY30M-05-P-3

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY30M-05-P-3
Rubix:A0267318
Fabrikant:00916696
EAN:3618036196016
SMC INTERFACE REGULATOR SY30M-05-P-3

Technische samenvatting

Typeinterface-regelaar
Aantal poorten1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INTERFACE REGULATOR SY30M-05-P-3


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeinterface-regelaar
Aantal poorten1
54,32 excl. BTW
/ stuk
65,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen