FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8-1C1 8035170

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8-1C1
Rubix:05113757
Fabrikant:8035170
EAN:4052568293956
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8-1C1 8035170

Technische samenvatting

Typefesto 8035170 magnetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8-1C1 8035170


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto 8035170 magnetventiel
Aantal poorten3
Volumestroom1000 l/min
65,17 excl. BTW
/ stuk
78,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen