SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX212FAAXB

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX212FAAXB
Rubix:A0728391
Fabrikant:00989497
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX212FAAXB

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX212FAAXB


De serie VX21/22/23 is een direct gestuurde 2-poorts magneetventiel voor lucht, gas, vacuüm, water, stoom en olie. Door de juiste keuze van behuizing en afdichtingsmaterialen kan het ventiel voor een breed scala aan vloeistoffen worden gebruikt. De toepassing kan eenvoudig worden aangepast door de behuizing (messing, roestvrij staal), afdichtingsmaterialen (NBR, EPR, FPM, PTFE) en de magneetspoel (klasse B, klasse H) te kiezen.

Sterke punten

•Groot debiet
Compact
Lichtgewicht
Verbeterde duurzaamheid van het anker
Geluidsarme constructie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
27,09 excl. BTW
/ stuk
32,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen