SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX214JGAXB

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX214JGAXB
Rubix:A0728386
Fabrikant:00941226
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX214JGAXB

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX214JGAXB


De serie VX21/22/23 is een direct gestuurde 2-poorts magneetventiel voor lucht, gas, vacuüm, water, stoom en olie. Door de juiste keuze van behuizing en afdichtingsmaterialen kan het ventiel voor een breed scala aan vloeistoffen worden gebruikt. De toepassing kan eenvoudig worden aangepast door de behuizing (messing, roestvrij staal), afdichtingsmaterialen (NBR, EPR, FPM, PTFE) en de magneetspoel (klasse B, klasse H) te kiezen.

Sterke punten

•IP65-behuizing
Voldoet aan UL94V-0 brandwerend
Speciale constructie verbetert de levensduur in vergelijking met de huidige schaduwspoel
Materiaal behuizing: aluminium, hars

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
61,77 excl. BTW
/ stuk
74,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen