SMC 3/2 VENTIEL VP542-5YD1-02FA

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP542-5YD1-02FA
Rubix:A0724798
Fabrikant:00695461
SMC 3/2 VENTIEL VP542-5YD1-02FA

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP542-5YD1-02FA


De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparend circuit). De serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De kleppen zijn geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa. De serie VP3145/3165/3185 bestaat uit grote magneetventielen met 3 poorten en een rubberen afdichting. De serie kan worden gebruikt in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in normaal gesloten of normaal open uitvoering.

Sterke punten

•3-poorts, pilot-poppet-type klep
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit om het stroomverbruik te verminderen
Schroefdraadtypes: Rc, G, NPT, NPTF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
92,96 excl. BTW
/ stuk
112,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen