FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8 8035181

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8
Rubix:05113779
Fabrikant:8035181
EAN:4052568294069
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8 8035181

Technische samenvatting

Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8 8035181


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
63,78 excl. BTW
/ stuk
77,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden