Referenties
Festo:VSNC-FKA-M32C-RD-G18-1C1-S
Rubix:A0377475
Fabrikant:8166612
EAN:4052568601621

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vsnc-fka-m32c-rd-g18-1c1-s 8166612 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FKA-M32C-RD-G18-1C1-S 8166612
VSNC-FKA-M32C-RD-G18-1C& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vsnc-fka-m32c-rd-g18-1c1-s 8166612 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 400 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5 - 8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,38 excl. BTW
/ stuk
€ 57,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen