FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19A 8116377

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19A
Rubix:A0253292
Fabrikant:8116377
EAN:4052568558215
FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19A 8116377

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vsnc-ftc-m52-mh-n14-f19a (8116377)
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19A 8116377


VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19A MAGNEETVENTIEL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vsnc-ftc-m52-mh-n14-f19a (8116377)
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom800 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik2,5 - 8 bar
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk2,5 bar
91,57 excl. BTW
/ stuk
110,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen