Referenties
Festo:VSVA-BT-M32CS2-MS-A2-1T1L-PZ
Rubix:A0253413
Fabrikant:8066574
EAN:4052568457303

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel festo vsva-bt-m32cs2-ms-a2-1t1l-pz (8066574) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-BT-M32CS2-MS-A2-1T1L-PZ 8066574
VSVA-BT-M32CS2-MS-A2-1T& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel festo vsva-bt-m32cs2-ms-a2-1t1l-pz (8066574) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 125 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3 ... 10 bar (0,3 ... 1 mpa) |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,70 excl. BTW
/ stuk
€ 350,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen