Referenties
Festo:VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:05114841
Fabrikant:8041888
EAN:4052568434656

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vuvg-b10-b52-zt-f-1t1l-ex2c (8041888) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C 8041888
VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vuvg-b10-b52-zt-f-1t1l-ex2c (8041888) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 220 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 tot 10 |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,03 excl. BTW
/ stuk
€ 113,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen