Referenties
Festo:VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:05114855
Fabrikant:8041895
EAN:4052568434724

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b10-t32c-azt-f-1t1l-ex2c (8041895) |
|---|---|
| Aantal poorten | 6 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C 8041895
VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b10-t32c-azt-f-1t1l-ex2c (8041895) |
| Aantal poorten | 6 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 150 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,94 excl. BTW
/ stuk
€ 119,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen