Referenties
Festo:CJ-5/2-1/2
Rubix:05101158
Fabrikant:5815
EAN:4052568110758

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL CJ-5/2-1/2 5815
Pneumatisch ventiel CJ-5/2-1/2 zonder aansluitplaat Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Werkdruk=1 - 12 bar, Stuurdruk=2 - 10 bar, Pneumatische aansluiting 1=G1/2, Pneumatische aansluiting 2=G1/2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 638 g |
| Type | cassetteventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 3000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 784,75 excl. BTW
/ stuk
€ 949,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen