Referenties
SMC:VX3344V-02F-5D1-B
Rubix:05298229
EAN:3618036515435

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VX3344V-02F-5D1-B
Elektrisch Direct Bediend 3 Poorts Ventiel
-Direct gestuurde, 3-poorts magneetklepMax. systeemdruk (MPa): water, lucht, olie 2.0; stoom 1.0 Vermindering van stroomverbruik (DC specificatie): VX31: 6W naar 4,5W,
-VX32: 8W naar 7W, VX33: 11,5W naar 10,5W Behuizing gelijk aan IP65 UL94V-0 conform vlamwerend gietspoelmateriaal
Model: 33
Opening: 4 (4mm)
Stijl: 4 (COM, enkele eenheid)
Optie: V (C37, Afdichtingen
Suffix: Standaard
Poortmaat: 02 (1/4)
Schroefdraad: F (G)
Spanning: 5 (24VDC)
Elektrische ingang: D (DIN-connector)
Gelijkrichter: Geen (voor DC of AC klasse H spoel)
Beugel: B (Beugel)
-VX32: 8W naar 7W, VX33: 11,5W naar 10,5W
Model: 33
Opening: 4 (4mm)
Stijl: 4 (COM, enkele eenheid)
Optie: V (C37, Afdichtingen
Suffix: Standaard
Poortmaat: 02 (1/4)
Schroefdraad: F (G)
Spanning: 5 (24VDC)
Elektrische ingang: D (DIN-connector)
Gelijkrichter: Geen (voor DC of AC klasse H spoel)
Beugel: B (Beugel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 773 g |
| Type | magneetventiel 3/2 |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,81 excl. BTW
/ stuk
€ 125,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen