Referenties
Festo:VUVG-B14-T32H-MZ-F-P1
Rubix:A0368984
Fabrikant:8033540
EAN:4052568429034

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vuvg-b14-t32h-mz-f-p1 (8033540) |
|---|---|
| Aantal poorten | 6 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-T32H-MZ-F-P1 8033540
VUVG-B14-T32H-MZ-F-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vuvg-b14-t32h-mz-f-p1 (8033540) |
| Aantal poorten | 6 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 450 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 tot 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,33 excl. BTW
/ stuk
€ 68,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen